LMローラー(オプション)取リ付ケ金具

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法W(mm)25.5 注文コード75101844 品番SMB25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は寸法Wなど12種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)38.1 寸法C(mm)23 寸法H(mm)19 寸法L(mm)65 寸法W(mm)25.5 寸法d(Φmm)9 寸法d1(mm)14 寸法h(mm)8.6 寸法l(mm)55 寸法t(mm)4 質量(g)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする