THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの ガイドその他部品・オプション
LMローラー(オプション)取リ付ケ金具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法W(mm)
32.5
注文コード
75101853
品番
SMB32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法W
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
23
寸法H(mm)
20
寸法L(mm)
65
寸法W(mm)
32.5
寸法d(Φmm)
9
寸法d1(mm)
14
寸法h(mm)
8.6
寸法l(mm)
55
寸法t(mm)
4
質量(g)
215