LMローラー(オプション)取リ付ケ金具

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法W(mm)40.5 注文コード75101862 品番SMB40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は寸法Wなど12種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)55 寸法C(mm)28 寸法H(mm)29 寸法L(mm)81 寸法W(mm)40.5 寸法d(Φmm)11 寸法d1(mm)17.5 寸法h(mm)10.8 寸法l(mm)71 寸法t(mm)6 質量(g)455

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする