THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの ガイドその他部品・オプション
LMローラー(オプション)取リ付ケ金具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法W(mm)
25.5
注文コード
75101905
品番
SEB25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法W
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
38.1
寸法C(mm)
23
寸法E(mm)
23
寸法F(mm)
49
寸法F1(mm)
39
寸法G(mm)
15
寸法H(mm)
19
寸法L1(mm)
32.5
寸法L2(mm)
27.5
寸法W(mm)
25.5
寸法d(Φmm)
9
寸法d1(mm)
14
寸法h(mm)
8.6
寸法t(mm)
4
寸法t1(mm)
1
質量(g)
175