LMローラー(オプション)取リ付ケ金具

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法W(mm)50.5 注文コード75101932 品番SEB50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は寸法Wなど12種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)76.2 寸法C(mm)38 寸法E(mm)30 寸法F(mm)76 寸法F1(mm)63 寸法G(mm)32 寸法H(mm)41 寸法L1(mm)51 寸法L2(mm)46 寸法W(mm)50.5 寸法d(Φmm)14 寸法d1(mm)20 寸法h(mm)13 寸法t(mm)9 寸法t1(mm)1 質量(g)1245

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする