測範社(JPG)
測範社(JPG)の 定盤・ゲージ・ケガキ
測範社(JPG)の ゲージ
測範社(JPG)の 栓ゲージ
限界栓ゲージ 工作用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
5
注文コード
75102074
品番
5H7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,130
この商品は
規格・アズワン品番
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
穴の大きさを検査するゲージ。通り側を穴に入れて無理なく通り抜けなおかつ、止り側が穴に入らなければ検査は合格。検査成績書付属。
全長(mm)
70
規格
5
等級
公差:H7
首下長(mm)
通り側:16、止まり側:11
ハンドル寸法(mm)
ハンドル部:Φ8
基準径(mm)
Φ5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75102074
5H7
19252442
H7-5
栓ゲージ JISB 7420対応
測範社
1本
¥
8,998
税込
¥
9,898
注文コードが変更になりました