限界栓ゲージ 工作用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 規格6 注文コード75102083 品番6H7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,020
この商品は規格・アズワン品番など50種類から選べます 他の種類を見る

穴の大きさを検査するゲージ。通り側を穴に入れて無理なく通り抜けなおかつ、止り側が穴に入らなければ検査は合格。検査成績書付属。

全長(mm)70 規格6 等級公差:H7 首下長(mm)通り側:16、止まり側:11 ハンドル寸法(mm)ハンドル部:Φ8 基準径(mm)Φ6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75102083 6H7 19252467 H7-6 栓ゲージ JISB 7420対応 測範社 栓ゲージ JISB 7420対応 測範社 1本 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする