VR1-20×5Z クロスローラーガイド(VR形) THK 75102106

VR1-20×5Z クロスローラーガイド(VR形) THK 75102106 VR1-20×5Z クロスローラーガイド(VR形) THK 75102106

クロスローラーガイド(VR形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(Φmm)1.65 レール長さ(mm)20 注文コード75102106 品番VR1-20×5Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,200
この商品は寸法d・レール長さなど154種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)4 寸法B(mm)3.9 寸法C(mm)1.8 寸法D(Φmm)3 寸法Da(Φmm)1.5 寸法G(mm)5 寸法L0(mm)20 寸法M(mm)8.5 寸法P(mm)2.5 寸法R(mm)14 寸法S(mm)M2 寸法T(mm)1.6 寸法d(Φmm)1.65 寸法g(mm)2 寸法h(mm)1.4 寸法n×F(mm)1×10 レール幅(mm)8.5 レール長さ(mm)20 種類クロスローラーガイド 質量(kg/m)(レール)0.11 ローラー数5 最大ストローク(mm)12 基本定格荷重Cz(kN)(ローラー1本あたり)0.152 基本定格荷重Coz(kN)(ローラー1本あたり)0.153 許容予圧量(μm)-2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75102106 VR1-20×5Z 21811003 VR1-20H×5Z 画像準備中 クロスローラーガイド(VR形) THK 1個 13,980 税込15,378 品番が変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする