寸法A(mm)4
寸法B(mm)3.9
寸法C(mm)1.8
寸法D(Φmm)3
寸法Da(Φmm)1.5
寸法G(mm)5
寸法L0(mm)80
寸法M(mm)8.5
寸法P(mm)2.5
寸法R(mm)54
寸法S(mm)M2
寸法T(mm)1.6
寸法d(Φmm)1.65
寸法g(mm)2
寸法h(mm)1.4
寸法n×F(mm)7×10
レール幅(mm)8.5
レール長さ(mm)80
種類クロスローラーガイド
質量(kg/m)(レール)0.11
ローラー数21
最大ストローク(mm)52
基本定格荷重Cz(kN)(ローラー1本あたり)0.152
基本定格荷重Coz(kN)(ローラー1本あたり)0.153
許容予圧量(μm)-2