寸法A(mm)6
寸法B(mm)5.6
寸法C(mm)2.5
寸法D(Φmm)4.4
寸法Da(Φmm)2
寸法G(mm)7.5
寸法L0(mm)90
寸法M(mm)12
寸法P(mm)4
寸法R(mm)65
寸法S(mm)M3
寸法T(mm)1.5
寸法d(Φmm)2.55
寸法g(mm)2.5
寸法h(mm)2
寸法n×F(mm)5×15
レール幅(mm)12
レール長さ(mm)90
種類クロスローラーガイド
質量(kg/m)(レール)0.23
ローラー数16
最大ストローク(mm)50
基本定格荷重Cz(kN)(ローラー1本あたり)0.276
基本定格荷重Coz(kN)(ローラー1本あたり)0.271
許容予圧量(μm)-3