VR3-75×10Z クロスローラーガイド(VR形) THK 75102517

VR3-75×10Z クロスローラーガイド(VR形) THK 75102517 VR3-75×10Z クロスローラーガイド(VR形) THK 75102517

クロスローラーガイド(VR形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(Φmm)3.3 レール長さ(mm)75 注文コード75102517 品番VR3-75×10Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,300
この商品は寸法d・レール長さなど154種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)8 寸法B(mm)8.3 寸法C(mm)3.5 寸法D(Φmm)6 寸法Da(Φmm)3 寸法G(mm)12.5 寸法L0(mm)75 寸法M(mm)18 寸法P(mm)5 寸法R(mm)51 寸法S(mm)M4 寸法T(mm)2 寸法d(Φmm)3.3 寸法g(mm)3 寸法h(mm)3.1 寸法n×F(mm)2×25 レール幅(mm)18 レール長さ(mm)75 種類クロスローラーガイド 質量(kg/m)(レール)0.45 ローラー数10 最大ストローク(mm)48 基本定格荷重Cz(kN)(ローラー1本あたり)0.639 基本定格荷重Coz(kN)(ローラー1本あたり)0.611 許容予圧量(μm)-4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75102517 VR3-75×10Z 21811195 VR3-75H×10Z 画像準備中 クロスローラーガイド(VR形) THK 1個 15,980 税込17,578 品番が変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする