寸法A(mm)8
寸法B(mm)8.3
寸法C(mm)3.5
寸法D(Φmm)6
寸法Da(Φmm)3
寸法G(mm)12.5
寸法L0(mm)100
寸法M(mm)18
寸法P(mm)5
寸法R(mm)71
寸法S(mm)M4
寸法T(mm)2
寸法d(Φmm)3.3
寸法g(mm)3
寸法h(mm)3.1
寸法n×F(mm)3×25
レール幅(mm)18
レール長さ(mm)100
種類クロスローラーガイド
質量(kg/m)(レール)0.45
ローラー数14
最大ストローク(mm)58
基本定格荷重Cz(kN)(ローラー1本あたり)0.639
基本定格荷重Coz(kN)(ローラー1本あたり)0.611
許容予圧量(μm)-4