THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの クロスローラー
クロスローラーガイド 専用部品のみ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(Φmm)
3.1
注文コード
75102982
品番
取り付けボルトS4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
3
寸法D(Φmm)
5.8
寸法H(mm)
4
寸法L(mm)
15
寸法S(mm)
M4
寸法d(Φmm)
3.1
仕様
取り付けボルトS4
質量(g)
2
種類
関連商品
適合レール
V4