クロスローラーガイド(VR形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(Φmm)5.2 レール長さ(mm)150 注文コード75103016 品番VR6-150×10Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,200
この商品は寸法d・レール長さなど154種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)15 寸法B(mm)14.4 寸法C(mm)6 寸法D(Φmm)9.5 寸法Da(Φmm)6 寸法G(mm)25 寸法L0(mm)150 寸法M(mm)30 寸法P(mm)10 寸法R(mm)102 寸法S(mm)M6 寸法T(mm)3.2 寸法d(Φmm)5.2 寸法g(mm)6 寸法h(mm)5.2 寸法n×F(mm)2×50 レール幅(mm)30 レール長さ(mm)150 種類クロスローラーガイド 質量(kg/m)(レール)1.5 ローラー数10 最大ストローク(mm)96 基本定格荷重Cz(kN)(ローラー1本あたり)3.78 基本定格荷重Coz(kN)(ローラー1本あたり)3.78 許容予圧量(μm)-7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75103016 VR6-150×10Z 10896996 VR6-150H×10Z クロスローラーガイド(VR形) THK クロスローラーガイド(VR形) THK 1個 27,980 税込30,778 品番が変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする