THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの クロスローラー
クロスローラーガイド 専用部品のみ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(Φmm)
4.6
注文コード
75103463
品番
取り付けボルトS9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
5
寸法D(Φmm)
8.5
寸法H(mm)
6
寸法L(mm)
30
寸法S(mm)
M6
寸法d(Φmm)
4.6
仕様
取り付けボルトS9
質量(kg)
(ナット)0.02
質量(g)
5
種類
関連商品
質量(kg/m)
(軸)0.07
適合レール
V9