ファイバー折尺1m5折cm表示バラ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75103517 品番78705
参考基準価格(税別)¥1,510 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

読み取りやすい大きな数字です。
25,000回の折り畳み動作でも可変部の摩耗、目盛線が色落ちしない、高い耐久性です。
軽くて錆びず、耐摩耗性に優れたグラスファイバー入りナイロン樹脂製です。
電気を通しにくく、約11,000Vまで絶縁できます。
90°・180°でカチッと止まりますので作業性に優れています。
水に強く目盛も取れにくくなっています。
折り畳み式で、携帯に便利です。

材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入) 製品質量(g)67 全長×幅W×厚さ(mm)伸ばした時:1000×15×3.2 収納時:235×15×16 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)0〜1000:±1.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75103517
2025-05-03
用途:
薪づくり
不動産業

山から薪を切り出す際に1メートル毎に玉切りするので、このメジャーはうってつけでした。壊れたらまた購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする