THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの クロスローラー
クロスローラーガイド 専用部品のみ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(Φmm)
6.25
注文コード
75103594
品番
取り付けボルトS12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
6
寸法D(Φmm)
11.3
寸法H(mm)
8
寸法L(mm)
40
寸法S(mm)
M8
寸法d(Φmm)
6.25
仕様
取り付けボルトS12
質量(kg)
(ナット)0.04
質量(g)
15
種類
関連商品
質量(kg/m)
(軸)0.14
適合レール
V12