宮入バルブ製作所
宮入バルブ製作所の ガス配管部材
宮入バルブ製作所の ガス機器パーツ
簡易ヘッダー4本立て R1/4(逆止弁・ブラケット付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75103806
品番
MH-8CN-09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
逆止弁が内蔵されており容器交換時の逆流を防止する構造になっております
用途
LPG集合管
サイズ
8A
材質(本体)
C3771B
流体
LPG
ガスの種類
LPガス
接続
Rc1/4
漏洩量
5L/h(空気)以下(差圧0.03MPa以上)
圧力(MPa)
気密試験:1.8、閉止差:0.02以上
設計温度(℃)
-10〜70
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません