サニタリーバタフライバルブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75104095 品番 SBTO-15SS-00-01
参考基準価格(税別)¥28,900 販売価格(税込) ¥31,768
販売価格(税別)
28,880
呼び径(A)1.5S 材質シートリング:EPDM サイズ1.5S 材質(本体)ASTM316(SUS316L相当) 使用温度範囲(℃)-5〜95 呼び径1.5S 接続方式ヘルール形 材質(シート)EPDM 接続フェルール 材質(ハンドル)ナイロン+AISI304 バルブ種類バタフライバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,440 / 税込 ¥2,684
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする