宮入バルブ製作所
宮入バルブ製作所の バルブ
宮入バルブ製作所の バタフライバルブ
サニタリーバタフライバルブ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
2.5S
材質
シートリング:EPDM
材質(本体)
ASTM316(SUS316L相当)
材質(ハンドル)
ナイロン+AISI304
サイズ
2.5S
注文コード
75104113
品番
SBTO-25SS-00
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
この商品は
呼び径・材質・サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
2.5S
材質
シートリング:EPDM
サイズ
2.5S
材質(本体)
ASTM316(SUS316L相当)
使用温度範囲(℃)
-5〜95
接続方式
ヘルール形
接続
フェルール
材質(ハンドル)
ナイロン+AISI304
バルブ種類
バタフライバルブ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材