曜日別特売
VRT3105M クロスローラーテーブル(VRT形ベースタップタイプ) THK 75104197

VRT3105M クロスローラーテーブル(VRT形ベースタップタイプ) THK 75104197
VRT3105M クロスローラーテーブル(VRT形ベースタップタイプ) THK 75104197

クロスローラーテーブル(VRT形ベースタップタイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)105寸法H(mm)8注文コード75104197品番VRT3105M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
寸法A(mm)11.5寸法B(mm)30寸法B1(mm)28.4寸法D1(Φmm)7.5寸法G(mm)27.5寸法G1(mm)15寸法H(mm)8寸法L(mm)105寸法S(mm)M4寸法S1(mm)M4寸法T(mm)15.5寸法T1(mm)7.5寸法W(mm)40寸法W1(mm)16寸法g1(mm)15寸法m(mm)M2寸法n1×F1(mm)3×25寸法n×F(mm)1×50寸法n×f1(mm)3×25高さM(mm)16(±0.1)基本静定格荷重(kN)7.33基本動定格荷重(kN)4.68材質ステンレス質量(kg)(ナット)0.11質量(g)442種類クロスローラーテーブルテーブル高さ(mm)15.5質量(kg/m)(軸)0.36ローラー数13最大ストローク(mm)60テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする