クロスローラーテーブル(VRU形)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)65 寸法H(mm)5.5 注文コード75104285 品番VRU1065
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は寸法L・寸法Hなど77種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)9 寸法B(mm)10 寸法B1(mm)18.4 寸法B2(mm)22 寸法D1(Φmm)4.1 寸法G(mm)12.5 寸法G1(mm)7.5 寸法G2(mm)8.5 寸法H(mm)5.5 寸法K(mm)6.5 寸法L(mm)65 寸法S(mm)M2 寸法S1×l(mm)M2×4 寸法T(mm)11 寸法W(mm)30 寸法b1(mm)12 寸法d×D×h(mm)2.55×4.1×2.5 寸法m1(mm)M2 寸法m2(mm)M2 寸法n1×F1(mm)5×10 寸法n×F(mm)4×10 寸法t1(mm)2.5 高さM(mm)17(±0.1) 基本静定格荷重(kN)2.14 基本動定格荷重(kN)1.23 質量(kg)0.21 種類クロスローラーテーブル テーブル高さ(mm)11 質量(kg/m)(軸)0.58 最大ストローク(mm)40 テーブル幅(mm)30 テーブル長さ(mm)65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75104601
2016-01-13
用途:
メンテナンス

ベアリングのシールが弱く、定期的に壊れてしまう。
耐久性を向上してほしい。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする