寸法A(mm)9
寸法B(mm)10
寸法B1(mm)18.4
寸法B2(mm)22
寸法D1(Φmm)4.1
寸法G(mm)12.5
寸法G1(mm)7.5
寸法G2(mm)13.5
寸法H(mm)5.5
寸法K(mm)6.5
寸法L(mm)85
寸法S(mm)M2
寸法S1×l(mm)M2×4
寸法T(mm)11
寸法W(mm)30
寸法b1(mm)12
寸法d×D×h(mm)2.55×4.1×2.5
寸法m1(mm)M2
寸法m2(mm)M2
寸法n1×F1(mm)7×10
寸法n×F(mm)6×10
寸法t1(mm)2.5
高さM(mm)17(±0.1)
基本静定格荷重(kN)3.05
基本動定格荷重(kN)1.63
材質ステンレス(テーブル・ベースはアルミ)
質量(kg)0.27
種類クロスローラーテーブル
テーブル高さ(mm)11
質量(kg/m)(軸)0.71
最大ストローク(mm)50
テーブル幅(mm)30
テーブル長さ(mm)85