クロスローラーテーブル(VRU形)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)95 寸法H(mm)6.5 注文コード75104425 品番VRU2095
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は寸法L・寸法Hなど77種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)11 寸法B(mm)15 寸法B1(mm)25 寸法B2(mm)30 寸法D1(Φmm)6 寸法G(mm)17.5 寸法G1(mm)10 寸法G2(mm)12 寸法H(mm)6.5 寸法K(mm)7.5 寸法L(mm)95 寸法S(mm)M3 寸法S1×l(mm)M2×4 寸法T(mm)14 寸法W(mm)40 寸法b1(mm)16 寸法d×D×h(mm)3.5×6×3.5 寸法m1(mm)M3 寸法m2(mm)M3 寸法n1×F1(mm)5×15 寸法n×F(mm)4×15 寸法t1(mm)3.4 高さM(mm)21(±0.1) 基本静定格荷重(kN)3.8 基本動定格荷重(kN)2.26 質量(kg)0.5 種類クロスローラーテーブル テーブル高さ(mm)14 質量(kg/m)(軸)0.71 最大ストローク(mm)60 テーブル幅(mm)40 テーブル長さ(mm)95
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75104601
2016-01-13
用途:
メンテナンス

ベアリングのシールが弱く、定期的に壊れてしまう。
耐久性を向上してほしい。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする