THK
クロスローラーテーブル(VRU形)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75104635
品番
VRU3155M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
14.5
寸法B(mm)
25
寸法B1(mm)
39
寸法B2(mm)
40
寸法D1(Φmm)
7.5
寸法G(mm)
27.5
寸法G1(mm)
15
寸法G2(mm)
25.5
寸法H(mm)
9
寸法K(mm)
10
寸法L(mm)
155
寸法S(mm)
M4
寸法S1×l(mm)
M3×6
寸法T(mm)
18.5
寸法W(mm)
60
寸法b1(mm)
40
寸法d×D×h(mm)
4.5×7.5×5
寸法m1(mm)
M4
寸法m2(mm)
M4
寸法n1×F1(mm)
5×25
寸法n×F(mm)
4×25
寸法t1(mm)
5.5
高さM(mm)
28(±0.1)
基本静定格荷重(kN)
12.2
基本動定格荷重(kN)
6.98
材質
ステンレス(テーブル・ベースはアルミ)
質量(kg)
1.49
種類
クロスローラーテーブル
テーブル高さ(mm)
18.5
質量(kg/m)
(軸)0.85
最大ストローク(mm)
90
テーブル幅(mm)
60
テーブル長さ(mm)
155
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。