THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの クロスローラー
クロスローラーリングRA-C形(シングルスプリット形)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
136
注文コード
75105161
品番
RA12008C C0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
8
寸法B1(mm)
8
外径D(Φmm)
136
寸法Dh(mm)
130.5
内径d(Φmm)
120
寸法d0(mm)
1.5
寸法ds(mm)
123.5
寸法r(mm)
0.5
ローラーピッチ円径dp(mm)
127
軸径(Φmm)
120
基本静定格荷重(kN)
16.5
基本動定格荷重(kN)
7.84
質量(kg)
0.17
種類
クロスローラーリング
質量(kg/m)
(軸)0.8