クロスローラーリングRA-C形(シングルスプリット形)両側シール付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)76 注文コード75105353 品番RA6008CUUCC0
在庫数量:残り25点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別) アウトレット
¥11,9803,598
この商品は外径Dなど32種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)8 寸法B1(mm)8 外径D(Φmm)76 寸法Dh(mm)70.5 内径d(Φmm)60 寸法d0(mm)1.5 寸法ds(mm)63.5 寸法r(mm)0.5 ローラーピッチ円径dp(mm)67 軸径(Φmm)60 基本静定格荷重(kN)8.68 基本動定格荷重(kN)5.68 質量(kg)0.09 種類クロスローラーリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする