アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の ベッド関連
アーテック[学校教材・教育玩具]の 防水シーツ
使い捨てシーツ 白 ワイド 10枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75105967
品番
51617
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,600
販売価格(税別)
¥
2,364
バスケットに入れる
使い捨てだから感染防止に最適!簡単・清潔シーツ
不織布だから軽量でやわらかく丈夫!不織布製様々なシーンで活躍します!
用途
介護施設、トラベル、エステサロンマッサージ、ご家族、その他、ウイルス対策に!
セット内容
10枚入
材質
不織布
色
白
寸法(m)
1.45×2
注意
※数日から約1週間の使用を目的とした商品です。