曜日別特売
RA20013UUC0 クロスローラーリングRA形(外輪分割形)両側シール付 THK 75106281

クロスローラーリングRA形(外輪分割形)両側シール付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個注文コード75106281品番RA20013UUC0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
寸法B(mm)13寸法B1(mm)13外径D(Φmm)226寸法Dh(mm)219寸法a(mm)2.5寸法b(mm)1.6内径d(Φmm)200寸法ds(mm)205寸法r(mm)0.8ローラーピッチ円径dp(mm)212軸径(Φmm)200基本静定格荷重(kN)54.7基本動定格荷重(kN)25.8質量(kg)0.71種類クロスローラーリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする