折りたたみローデスク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75106746 品番SP2457DR(OAK/BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

便利な収納付き。折りたたみ式のローテーブル。
デスクワークはもちろん、コスメ台にもぴったり。

ダークブラウン 用途パソコンデスク、学習机、在宅ワーク、書斎机、ワーキングデスク、メイク台として。折りたたみいす 木製 天然木 収納付き 棚付き 引き出し付き A4対応 おしゃれ テレワーク 在宅勤務 材質天然木(ラッカー塗装) 幅(mm)340〜20 質量(kg)8.5 高さ(mm)330〜370 奥行(mm)405 耐荷重(kg)天板:10、棚板:5、引き出し:3 組立時間約20-30分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)34-92×40.5×33-37 内寸(cm)机下:幅58.5×高さ32 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)棚板:24×31.5×8.5 寸法(幅W×奥行D)(cm)天板有効:92×39.5 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×30×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする