円形サイドテーブル キャスター付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75106938 品番LERW-2(GR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

キャスター付ワゴンで移動もラクラク。トレータイプのテーブルなので上に置いている物が転倒しても安心。
トレーは簡単に取り外し可能。落ち着いた色合いのスチールと天然木との組合せがお洒落なデザイン。

用途サイドワゴン、サイドテーブルとして。キッチンワゴン ナイトテーブル キッチン フリー 小物置き トレー サークル 円 ラウンド 2段 収納 収納 プラスウッド andwood アンドウッド シンプルインテリア ナチュラルインテリア 北欧インテリア 材質トレー:スチール(粉体塗装)、支柱/キャスター:天然木 幅(mm)460 質量(kg)3.9 グリーン 高さ(mm)560 奥行(mm)460 耐荷重(kg)1段あたり10、全体20 キャスター4個(ストッパーなし) 寸法(cm)上下トレー間:38、床から下段トレーまでの隙間:8 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)46×46×56 内寸(cm)トレー:直径41.5×深さ2.5 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×460×560 総耐荷重(kg)20 外径(cm)トレー:43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする