折りたたみ式 ミニテーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75107139 品番YST-5040L(ABR/SBK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトな折りたたみテーブル。座の暮らしに合うロータイプ。どんなお部屋にもマッチするシンプルデザイン。
サイドテーブルやコーヒーテーブルとして丁度いいサイズ。使わない時はたたんで場所をとらずにスッキリ収納。

用途サイドテーブル、コーヒーテーブルとして。 折りたたみ ローテーブル トレー ナイトテーブル コンパクト 一人暮らし ホワイト 白 材質本体:スチール(粉体塗装)、天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 幅(mm)500 質量(kg)4 アンティークブラウン・ブラック 高さ(mm)350 奥行(mm)440 耐荷重(kg)3 天板寸法(cm)幅50×奥行40 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)50×44×35 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×440×350 折りたたみ寸法(cm)幅50×奥行55×厚さ3.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75107139 YST-5040L(ABR/SBK) 62302215 RYST5040L(ABR/BK4) 折りたたみ ミニ ローテーブル YAMAZEN(山善) 折りたたみ ミニ ローテーブル YAMAZEN(山善) 1台 3,698 税込4,068 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする