折りたたみ式 ミニテーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75107148 品番YST-5040L(AIV/SWH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトな折りたたみテーブル。座の暮らしに合うロータイプ。どんなお部屋にもマッチするシンプルデザイン。
サイドテーブルやコーヒーテーブルとして丁度いいサイズ。使わない時はたたんで場所をとらずにスッキリ収納。

用途サイドテーブル、コーヒーテーブルとして。 折りたたみ ローテーブル トレー ナイトテーブル コンパクト 一人暮らし ホワイト 白 材質本体:スチール(粉体塗装)、天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 幅(mm)500 質量(kg)4 アンティークアイボリー・ホワイト 高さ(mm)350 奥行(mm)440 耐荷重(kg)3 天板寸法(cm)幅50×奥行40 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)50×44×35 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×440×350 折りたたみ寸法(cm)幅50×奥行55×厚さ3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする