YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の デスク・テーブル
YAMAZEN(山善)の ワークデスク・簡易テーブル
YAMAZEN(山善)の 簡易テーブル
折りたたみテーブル ロータイプ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ウッドナチュラル・ホワイト
注文コード
75107175
品番
RNPS8040L(WN/WH2)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
折りたたみ式のローデスク。キャスターを取り付けるだけの本体完成品。
パソコン、ミシン、勉強など用途多彩な簡易デスク。折りたたみ時は狭いところでも収納可。
用途
デスク、テーブル、PCデスクとして。在宅ワーク、書斎、オフィス、学習机にも。
折りたたみ 文机 書斎机 勉強机 コーヒーテーブル 折れ脚テーブル ワーキングデスク ミシン台 パタパタデスク 新生活 一人暮らし シングルライフ 単身赴任 ワンルーム 子供部屋 テレワーク キャスター付き
色
ウッドナチュラル・ホワイト
材質
スチール(エポキシ樹脂)、パーティクルボード(メラミン樹脂)
幅(mm)
800
質量(kg)
6.5
高さ(mm)
400
奥行(mm)
400
耐荷重(kg)
20
天板寸法(cm)
幅80×奥行き40
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
80×40×40
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80×44×6.5
取扱説明書:
(0.64MB)