THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの クロスローラー
クロスローラーリングRB形(外輪分割形)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
280
内径d(Φmm)
220
注文コード
75107277
品番
RB22025C1
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D・内径d
など
159
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
25
寸法B1(mm)
25
外径D(Φmm)
280
寸法Dh(mm)
265
寸法a(mm)
3.5
寸法b(mm)
2
内径d(Φmm)
220
寸法ds(mm)
235
寸法r(mm)
2
ローラーピッチ円径dp(mm)
250.1
軸径(Φmm)
220
基本静定格荷重(kN)
171
基本動定格荷重(kN)
92.3
質量(kg)
4.1
種類
クロスローラーリング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。