THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの クロスローラー
クロスローラーリングRB形(外輪分割形)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
330
内径d(Φmm)
250
注文コード
75107347
品番
RB25030CC0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
外径D・内径d
など
159
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
30
寸法B1(mm)
30
外径D(Φmm)
330
寸法Dh(mm)
306
寸法a(mm)
4.5
寸法b(mm)
3
内径d(Φmm)
250
寸法ds(mm)
269
寸法r(mm)
2.5
ローラーピッチ円径dp(mm)
287.5
軸径(Φmm)
250
基本静定格荷重(kN)
244
基本動定格荷重(kN)
126
質量(kg)
8.1
種類
クロスローラーリング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320