折りたたみベッド 宮付き シングル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75107507 品番MHB-1S(DBR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

角度調整可能で快適な設計。折りたたみ式で使わないときはコンパクトにしまえる。一人暮らしや来客にもおすすめ。時計やスマホ、飲み物なども置ける便利な宮付き。広々快適サイズ。

種類折りたたみベッド ダークブラウン サイズシングル マットタイプ高反発 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×555×1060 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×2110×555 用途折りたたみベッド、折りたたみベット、折り畳みベッド、フォールディングベッド、ベッド、ベット、リクライニングベッド、簡易ベッド、収納ベッド、ソファ、ソファベッド、カウチソファとして。 材質本体:スチール、張り材:ポリエステル 質量(kg)25.5 耐荷重(kg)90 形態組立式 組立時間約20-30分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)103×216×55.5 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)55.5×103×106 リクライニング14段階(水平時含む)
取扱説明書:(1.41MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする