クロスローラーリングRB形(外輪分割形)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)625 内径d(Φmm)500 注文コード75107697 品番RB50050C1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は外径D・内径dなど159種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)50 寸法B1(mm)50 外径D(Φmm)625 寸法Dh(mm)587 寸法a(mm)6 寸法b(mm)3.5 内径d(Φmm)500 寸法ds(mm)536 寸法r(mm)2.5 ローラーピッチ円径dp(mm)561.6 軸径(Φmm)500 基本静定格荷重(kN)653 基本動定格荷重(kN)267 質量(kg)41.7 種類クロスローラーリング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする