用途シーツ、ベッドパッドとして。ナイスデイ NICEDAY フランネル キルト ワンタッチシーツ 敷き布団 敷きパッド 敷布団カバー 一体型 ボックスシーツ 布団カバー マットレス ベッド 吸湿発熱 キルティング柄 寝具 快眠 睡眠 洗濯 洗える
材質表地:ポリエステル100% (毛羽部分)ポリエステル70%、レーヨン30%(グランド部分)、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%
質量(kg)0.8
色チャコールグレー
サイズシングル
機能吸湿、発熱
寸法(横×縦)(cm)105×215