202201N8(GJ) フランネル キルトワンタッチシーツ 吸湿発熱 ナイスデイ 75108164

 

フランネル キルトワンタッチシーツ 吸湿発熱

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズシングル グレージュ 注文コード75108164 品番202201N8(GJ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

吸湿発熱フランネルキルトのワンタッチシーツ。汗や湿気などの水分を吸湿、発熱する吸湿発熱素材(HEATWARM)を使用。
プラス2度の発熱効果と調湿機能のHEATWARM。暖かい空気を逃がさず、なめらかタッチの超極細フランネル生地使用。
シーツの表面は綿入りでふっくら快適な寝心地。ダイヤ型キルティング加工採用で綿よりを軽減。
全周フィットゴムで敷布団への着脱簡単。ご家庭でのお洗濯もできいつでも清潔快適。

用途シーツ、ベッドパッドとして。ナイスデイ NICEDAY フランネル キルト ワンタッチシーツ 敷き布団 敷きパッド 敷布団カバー 一体型 ボックスシーツ 布団カバー マットレス ベッド 吸湿発熱 キルティング柄 寝具 快眠 睡眠 洗濯 洗える 材質表地:ポリエステル100% (毛羽部分)ポリエステル70%、レーヨン30%(グランド部分)、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100% 質量(kg)0.8 グレージュ サイズシングル 寸法(横×縦)(cm)105×215

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする