フランネル キルトワンタッチシーツ 吸湿発熱

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75108216 品番 20220306(BR)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

吸湿発熱フランネルキルトのワンタッチシーツ。汗や湿気などの水分を吸湿、発熱する吸湿発熱素材(HEATWARM)を使用。
プラス2度の発熱効果と調湿機能のHEATWARM。暖かい空気を逃がさず、なめらかタッチの超極細フランネル生地使用。
シーツの表面は綿入りでふっくら快適な寝心地。ダイヤ型キルティング加工採用で綿よりを軽減。
全周フィットゴムで敷布団への着脱簡単。ご家庭でのお洗濯もできいつでも清潔快適。

用途シーツ、ベッドパッドとして。ナイスデイ NICEDAY フランネル キルト ワンタッチシーツ 敷き布団 敷きパッド 敷布団カバー 一体型 ボックスシーツ 布団カバー マットレス ベッド 吸湿発熱 キルティング柄 寝具 快眠 睡眠 洗濯 洗える 材質表地:ポリエステル100% (毛羽部分)ポリエステル70%、レーヨン30%(グランド部分)、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100% 質量(kg)1.2 ブラウン サイズダブル 機能吸湿、発熱 寸法(横×縦)(cm)145×215

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする