AIS (エイ・アイ・エス)
AIS (エイ・アイ・エス)の デスク・テーブル
AIS (エイ・アイ・エス)の オフィス用デスク
AIS (エイ・アイ・エス)の デスクオプション
金属角枠脚ハイタイプ2本組
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75108609
品番
TBK-665ST BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
63×8.5×67.2(付属アジャスター含む)
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)
85×85
寸法(幅W×奥行D)(cm)
脚:2.5×5
質量(kg)
7.45(梱包)
材質
スチール(粉体塗装)
本数
2本組
色
ブラック
本体質量(kg)
6
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×640×160
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません