用途文房具のお名前付けに、布製品のお名前付けに、整理収納に、ラッピングに、持ち物をカスタマイズ、おしゃれにアレンジ、用途に合わせお好みのデザインでラベリング、クラフトテープなら色を塗って楽しめる
付属品ACアダプター(AD-A95100L)、テープカートリッジ お試し用9mm幅1本
仕様絵文字・記号(種類):1000 + サンリオキャラクターズ 94、フレーム(種類):56 + サンリオキャラクターズ 36(※フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれています)
適合テープ種類:ネームランドテープ
質量(g)約425(電池を除く)
電源ACアダプター、または単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×6本(電池消耗目安:約4巻分)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×154×137.5(※高さは足を含んだサイズです)
入力方式スマホ
対応テープ幅(mm)3.5、6、9、12、18
印字密度200(※dpi(dot per inch):1インチ(約25.4mm)あたりのドット数)
最大印字行数6行(18mm幅テープ使用時)
最大印刷幅12mm(18mm幅テープ使用時)
書体LABEL DESIGN MAKER i-ma 書体 / スマホ搭載書体
フォーマット形式180 + サンリオキャラクターズ 24(※フォーマット数には名前シールフォーマットを内蔵している機種はその数を含む)
余白設定:あり
インターフェイススマホ:Bluetooth 4.2(Low Energy対応)
ラベル連続印刷:あり、タイムスタンプ/タイムスパン:あり(※タイムスタンプのみ対応)
文字体LABEL DESIGN MAKER i-ma 書体 / スマホ搭載書体(※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合があります)
カッター手動カッター
対応ソフトウェアLABEL DESIGN MAKER i-ma