TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の ゴミ箱
TENMA(天馬)の 分別用ゴミ箱
TENMA(天馬)の 分別用ゴミ箱本体
イーラボホーム多段分別
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75110027
品番
EL-3531
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
スリムな多段分別ゴミ箱です。1段で2分別でき、最大で6分別できます。深段には2リットルのペットボトルが捨てられます。お部屋になじむシンプルなデザインながら機能面も充実しています
付属品
差込式キャスター(4個中2個はストッパー付き)、分別タグ(9種類10個)
材質
【本体】ポリプロピレン、【キャスター】ナイロン、【金属プレート】アルミ
形状
角形
色
ベージュ
容量(L)
約15×2段、約25×1段
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35×27×116
商品タイプ
本体+フタ