CJ FOODS JAPAN
CJ FOODS JAPANの ソフトドリンク/粉末ドリンク
CJ FOODS JAPANの お酢ドリンク
美酢パイナップル900ml
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(900mL×12本)
注文コード
75111463
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,856
販売価格(税込)
¥11,858
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
100%の果実発酵酢から作った果実のおいしさを楽しむお酢です。パイナップルの甘みとお酢の酸味がぴったり。パイナップルの酸味とすっきりした味わいです。炭酸水との相性が絶妙です。
容量(mL)
900
シリーズ
美酢
容器
ペットボトル
本数
12
原材料
フラクトオリゴ糖、果実酢(りんご果汁、ぶどう果汁)、パイナップル濃縮果汁/香料、酸味料、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(ステビア抽出物)、(一部にオレンジ・りんごを含む)
アレルギー
オレンジ・りんご
栄養成分
コップ1杯50ml当たり(200ml/1杯、4倍希釈):エネルギー62kcal/たんぱく質0.1g/脂質0g/炭水化物15.3g/食品相当量0g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。