曜日別特売
RE20025UUC1 クロスローラーリングRE形(内輪分割形)両側シール付 THK 75111802

クロスローラーリングRE形(内輪分割形)両側シール付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個注文コード75111802品番RE20025UUC1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
寸法B(mm)25寸法B1(mm)25外径D(Φmm)260寸法Dh(mm)245寸法a(mm)3.5寸法b(mm)2内径d(Φmm)200寸法ds(mm)215寸法r(mm)2ローラーピッチ円径dp(mm)230軸径(Φmm)200基本静定格荷重(kN)157基本動定格荷重(kN)84.2質量(kg)4種類クロスローラーリング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする