ハコULE09MIX.NO3 EMOTT pencil MIX替芯 4色×2本セット uni(三菱鉛筆) 75112328 ハコULE09MIX.NO3 EMOTT pencil MIX替芯 4色×2本セット uni(三菱鉛筆) 75112328 ハコULE09MIX.NO3 EMOTT pencil MIX替芯 4色×2本セット uni(三菱鉛筆) 75112328 ハコULE09MIX.NO3 EMOTT pencil MIX替芯 4色×2本セット uni(三菱鉛筆) 75112328 ハコULE09MIX.NO3 EMOTT pencil MIX替芯 4色×2本セット uni(三菱鉛筆) 75112328

EMOTT pencil MIX替芯 4色×2本セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8本×10セット) 注文コード 75112328 品番 ハコULE09MIX.NO3
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

0.9mmの太い径のカラー芯は、既存の0.5mm、0.7mmのカラー芯と比べて、描線の発色が良く、より濃い描線となります。
筆圧をコントロールすることで濃淡を表現でき、お客様が表現したい描画の表情に深みをもたらすことができます。主な商品特長は以下のとおりです。
サラサラした書き味
力の強弱で自由な濃淡をつけた表現が可能
耐水性のある描線
描線は消しゴムで消すことが可能
サインペン「EMOTT(エモット)」の描線の上から『EMOTT(エモット)pencil』で筆記可能
『EMOTT(エモット)pencil』の上から、サインペン「EMOTT(エモット)」で筆記可能

用途発色が良く、筆圧で濃淡をつけることができますので、ハンドレタリングや塗り絵、イラスト描きなどに最適 タイプシングル 芯径(mm)0.9 インク色ブルーブラック、カーキグリーン、バーミリオン、イエロー 色数4 商品タイプ替芯 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする