用途座椅子、リクライニングチェアーとして。高座椅子 イス ソファ リラックス 肘掛け 肘付き レバー 杖置き 母の日 父の日 敬老の日
材質天然木、金属(スチール)、ポリエステル
質量(kg)9.2
色ネイビー・ブラウン
タイプ組立品
寸法(幅W×高さH)(mm)300×190(背部ポケット有効内寸)
本体寸法(mm)630×540〜760×830〜970
高さ(cm)60(背もたれ)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×540×440
組立時間約20〜30分
リクライニング背部:6段階
座面高(cm)31/35/39(3段階調整)
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)46×43