リクライニングチェア 杖ホルダー付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75112538 品番 NWTZ-55TL(GY/NA)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

レバー式で立ち座りが楽な優しいリクライニングチェア。肘付きで立ち座りの負担を軽減。立ち上がる時に便利な杖置きが付属。
座面高さ3段階調節可能(31・35・39cm)。背部はレバー式6段階リクライニング。背もたれは折りたたんでコンパクトに変身。新聞や雑誌を収納できる背面ポケット付き。

用途座椅子、リクライニングチェアーとして。高座椅子 イス ソファ リラックス 肘掛け 肘付き レバー 杖置き 母の日 父の日 敬老の日 材質天然木、金属(スチール)、ポリエステル 質量(kg)9.2 グレー・ナチュラル タイプ組立品 寸法(幅W×高さH)(mm)300×190(背部ポケット有効内寸) 本体寸法(mm)630×540〜760×830〜970 高さ(cm)60(背もたれ) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×540×440 組立時間約20〜30分 リクライニング背部:6段階 座面高(cm)31/35/39(3段階調整) 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)46×43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする