精密ボールネジ(BNF形)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード(mm)12 ねじ長さ(mm)2030 負荷回路数(列×巻)2×2.5 注文コード75114986 品番BNF4012-5RRG2+2030LC7B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品はリード・ねじ長さ・負荷回路数など162種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)M6 寸法B1(mm)101 外径D(Φmm)84 寸法D1(mm)126 寸法H(mm)18 寸法L1(mm)119 寸法PCD(mm)104 寸法d1(mm)11 寸法d2(mm)17.5 寸法dc(mm)34.1 寸法dp(mm)42 寸法h(mm)11 質量(kg)(ナット)4.36 ねじ長さ(mm)2030 質量(kg/m)(軸)8.12 負荷回路数(列×巻)2×2.5 剛性K(N/μm)750 ねじ軸・慣性モーメント/mm(kg・cm2/mm)1.97×10-2 リード(mm)12 基本定格荷重(kN)(Ca)61.6、(C0a)158.3 ねじ軸外径(Φmm)40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする